Popis:
Netkané tužky TYROLIT mají vysoký stupeň přizpůsobivosti a zajišťují, že nedojde ke změně stavu povrchu. Řada TYROLIT Premium*** je nyní rozšířena o 29 typy, aby vám poskytla různé velikosti zrna a další rozměry, ze kterých si můžete vybrat. Vzhledem k velkému počtu gradací zrna lze dosáhnout různých povrchových struktur a drsnosti. TROLIT netkané tužky jsou také k dispozici s brusná tkanina vloženou pro dosažení vyšší úběru materiálu a hrubší povrchové úpravy.
Široká škála zrnitostních stupňů znamená, že lze dosáhnout různé struktury a drsnosti povrchu. Hroty z rouna TYROLIT jsou k dispozici také s vloženým brusným plátnem, takže lze dosáhnout vyššího úběru materiálu a hrubšího povrchu.
Charakteristika:
Specifikace: A VERY FEIN C X 240
Rozměr: DxD
Rozměry: 100x50
Třída E: 21011318
Řada: PREMIUM
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 240
Tvar: Kolíček s klopou z fleece
Specifikace: A VERY FEIN C X 240
Zrnitost: 240
Rozměr (D x V): 100 x 50
Vs / max: 50
Hrubá hmotnost: 0,196 kg
Čistá hmotnost: 0,196 kg
Vhodnost materiálu: hliník;ocel;nerezová ocel
Čistá hmotnost: 0,206 kg
Vhodnost materiálu: hliník;INOX;ocel
Produktová řada: Premium
Výhoda:
Díky různým velikostem zrn lze dosáhnout různé drsnosti.
Ideální pro obrábění těžko přístupných míst
Nejvyšší životnost
Zpracování materiálu beze změny struktury povrchu
Použití:
Pro jemnou povrchovou úpravu oceli, nerezové oceli a neželezných kovů.
Vláknové kolíky bez brusného plátna pro jemnou práci
Použití nastavitelných přímých brusek
Materiál:
Ocel
Nerezová ocel
Neželezné kovy
Vhodné pro:
Pro jemné opracování oceli, nerezové oceli a neželezných kovů
Doporučení:
Vliesové kolíky s brusným plátnem (VL-C) pro lepší odstraňování materiálu
Vliesové kolíky bez brusného plátna pro jemnou práci
Použití nastavitelných přímých brusek