Lamelový brusný kotoučTYROLIT 100x50-6x40mm A60 PREMIUM oceli/nerezové oceli/neželezné kovy

Artiklové číslo: 908872
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 908872
EAN / GTIN 9003179088726
Číslo výrobce 908872

Popis

Popis:

Netkané tužky TYROLIT mají vysoký stupeň přizpůsobivosti a zajišťují, že nedojde ke změně stavu povrchu. Řada TYROLIT Premium*** je nyní rozšířena o 29 typy, aby vám poskytla různé velikosti zrna a další rozměry, ze kterých si můžete vybrat. Vzhledem k velkému počtu gradací zrna lze dosáhnout různých povrchových struktur a drsnosti. TROLIT netkané tužky jsou také k dispozici s brusná tkanina vloženou pro dosažení vyšší úběru materiálu a hrubší povrchové úpravy.
Široká škála zrnitostních stupňů znamená, že lze dosáhnout různé struktury a drsnosti povrchu. Hroty z rouna TYROLIT jsou k dispozici také s vloženým brusným plátnem, takže lze dosáhnout vyššího úběru materiálu a hrubšího povrchu.

Charakteristika:

Specifikace: A GROB C X 60
Rozměr: DxD
Rozměry: 100x50
Třída E: 21011318
Řada: PREMIUM
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 60
Tvar: Kolíček s klopou z fleece
Specifikace: A GROB C X 60
Zrnitost: 60
Rozměr (D x V): 100 x 50
Vs / max: 50
Celková hmotnost: 0,223 kg
Čistá hmotnost: 0,223 kg
Vhodnost materiálu: hliník;ocel;nerezová ocel
Čistá hmotnost: 0,254 kg
Vhodnost materiálu: hliník;INOX;ocel
Produktová řada: Premium

Výhoda:

Díky různým velikostem zrn lze dosáhnout různé drsnosti.
Ideální pro obrábění těžko přístupných míst
Nejvyšší životnost
Zpracování materiálu beze změny struktury povrchu

Použití:

Pro jemnou povrchovou úpravu oceli, nerezové oceli a neželezných kovů.
Vláknové kolíky bez brusného plátna pro jemnou práci
Použití nastavitelných přímých brusek

Materiál:

Ocel
Nerezová ocel
Neželezné kovy

Vhodné pro:

Pro jemné opracování oceli, nerezové oceli a neželezných kovů

Doporučení:

Vliesové kolíky s brusným plátnem (VL-C) pro lepší odstraňování materiálu
Vliesové kolíky bez brusného plátna pro jemnou práci
Použití nastavitelných přímých brusek

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku