TYROLIT brusný pás 20x520 mm za-P41 PC X JTS ZA120 PREMIUM ocel/nerez/alu

Artiklové číslo: 706344
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 15 ks
  • K objednání po násobcích: 15 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706344
EAN / GTIN 9003177063442
Číslo výrobce 706344
L-číslo L50140 1907

Popis

Popis:

Pásy Premium*** byly speciálně vyvinuty pro minibelovou brusku a díky speciálnímu ohýbání zabraňují vzniku zrna na nástroji. Dobrý výkon při opotřebení a životnost nabízejí konstantní výsledky se zkráenou pracovní dobou. Naše řemeny se snadno manipulují a instalují. Pásma TYROLIT Minibands lze používat univerzálně na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech.
Mini pásy TYROLIT lze používat univerzálně na ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy.

Charakteristika:

Specifikace: ZA-P41 PC X JTS ZA120
Rozměry: DxH
Rozměry: 20x520
Třída E: 21011318
Řada: PREMIUM
Brusivo: oxid zirkoničitý
Zrnitost: 120
Tvar: PÁSEK
Specifikace: ZA-P41 PC X JTS ZA120
Zrnitost: 120
Rozměr (D x V): 20 x 520
Vrtání: 520 mm
Hrubá hmotnost: 0,013 kg
Čistá hmotnost: 0,013 kg
Vhodnost materiálu: nerezová ocel;hliník;ocel
Čistá hmotnost: 0,013 kg
Vhodnost materiálu: hliník;INOX;ocel
Produktová řada: Premium

Výhoda:

oxid zirkoničitý a přídavná chladicí vrstva pro maximální životnost a chladné broušení.
Velmi vysoký úbytek zásob
Podložka z polyesterové síťoviny ZA-P48 s chladicí vrstvou pro vyšší agresivitu, chladnější broušení a stabilitu hran.

Použití:

Pro univerzální použití na ocel, nerezovou ocel a hliník s minipásovými bruskami.
Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu

Materiál:

Ocel
Nerezová ocel
Neželezné kovy

Vhodné pro:

Pro univerzální použití na ocel, nerezovou ocel a hliník s minipásovými bruskami

Doporučení:

Zrnitost 40/60 pro nejvyšší míru odstranění
Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu