{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Pro šrouby ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Délka čepele | 30 mm | |
Celková délka | 85 mm | |
Špička čepele | černá | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Pozidriv | |
Provedení stopky | kulatá | |
Úderová koncovka | ne | |
Materiál rukojeti | 2složkové Haptopreny | |
Povrch | poniklovaná, chromovaná | |
Šestihran ovládání | ne | |
Krátký šroubovák | ano | |
Zmenšený ⌀ čepele vepředu | ne | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 667732 1 | |
EAN / GTIN | 4067263013747 |