• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, dlouhý a s plastovou rukojetí 2/300 mm

Artiklové číslo: 668250 2/300
Sleva
387,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Classic
Velikost křížové drážky 2
Délka čepele 300 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668250 2/300
EAN / GTIN 7610733086795
Číslo výrobce 192.2-300

Popis

Provedení:

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Použití:

Šroubovák Pozidriv pro šrouby s křížovými drážkami Pozidriv a Supadriv.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku