• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada adaptérů SHOCKWAVE 1/2″ a 3/8″ 4 ks.

Artiklové číslo: 4932480356
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480356
EAN / GTIN 4058546406417
Číslo výrobce 4932480356
L-číslo L00800 2911

Popis

Popis:

  • Ocel SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (chrom-molybden) je vysoce kvalitní legovaná ocel, která poskytuje maximální pevnost a odolnost
  • Vyražené a inkoustem vyplněné označení průměru a laserem vyleptané číslo dílu pro zvýšení odolnosti proti opotřebení
  • Konstrukce s kuličkovým detentem pro vynikající držení nárazového pouzdra
  • Konstrukce se dvěma otvory a drážkou pro bezpečnostní příslušenství

Charakteristika:

  • Hmotnost [kg]: 0,9
  • Obsah: 4 nástavce: 3/8˝čtverec - 1/4˝čtverec, 3/8˝čtverec -1/2˝čtverec,1/2˝čtverec - 3/8˝čtverec,1/2˝čtverec - 3/4˝čtverec