Oboustranná ráčna s otočnou rukojetí, 360°, čtyřhran 12,7 mm (1/2″)

Artiklové číslo: S.360PB
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.360PB
EAN / GTIN 3148519225150
Číslo výrobce S.360PB
L-číslo L60130 10113

Popis

Popis:

  • Mechanismus s otočnou rukojetí: pracujete dvakrát rychleji, a to i na těžko přístupných místech
  • Mechanismus s 60 zuby pro úhel otáčení 6°
  • Bezpečnostní pojistka nástrčných klíčů: nástrčné klíče se vám již neztratí ve strojích
  • Systém ″full-hand″ umožňuje při utahování (povolování) zatlačit na hlavu reverzibilní ráčny, aniž byste náhodou změnili směr otáčení
.

Charakteristika:

  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 37
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 251
  • L1 [mm]: 251
  • [g]: 570
.