• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Oboustranný trubkový klíč SW.14 x 15 mm D.145 mm

Artiklové číslo: 43331415
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43331415
EAN / GTIN 4018754254941
Číslo výrobce 43331415
L-číslo L60010 5805

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 21,5 mm
  • d2: 22,5 mm
  • Délka [mm): 145 mm
  • Hmotnost: 78 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 14 x 15 mm