• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Nástrčný klíč s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene, délka čepele 200 mm 9 mm

Artiklové číslo: 622550 9
Sleva
394,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 9 mm
Celková délka 277 mm
Délka čepele 200 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 622550 9
EAN / GTIN 4045197722164

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6hranná hlava klíče.
Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové speciální slitiny. Povrch niklovaný a chromovaný.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku