• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada VDE s vyměnitelnými břity Slim, v kompaktním látkovém srolovaném pouzdře, pro šrouby s drážkou a křížové šrouby, testováno VDE, pro práci do 1000 V AC nebo 1500 DC, s průměrem zmenšeným na hrot, pro hluboké šrouby a pružinové utahovací prvky.

Artiklové číslo: 5216.SU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5216.SU
EAN / GTIN 7610733287796
Číslo výrobce PB 5216.SU
L-číslo L60060 3164

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák VDE Slim, sada v kompaktním, vysoce kvalitním látkovém srolovaném kufříku
  • pro šrouby s drážkou a křížové šrouby
  • Testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • Základní vybavení pro elektrikářské práce, v dílně, doma nebo na cestách, všestranné použití
  • s průměrem čepele zmenšeným do špičky, pro hluboké šrouby a pružinové utahovací prvky
  • rychlootáčecí zóna a protiskluzová ochrana palce a ukazováčku, bezpečné uchopení při použití v ruce
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • tenká rukojeť, šetřící místo a ideální pro jemné dolaďovací práce
  • skládací kufřík: srolovaný kompaktně přepravovaný, s praktickým poutkem na opasek pro pohodlné nošení
  • pět kvalitních nástrojů přehledně uspořádaných, připravených k okamžitému použití
  • vyrobeno z robustní polyesterové tkaniny, pratelné a snadno čistitelné díky PVC povlaku
  • pro vaši bezpečnost: Vyměnitelné čepele VDE se smí používat pouze s vyměnitelnými rukojeťmi PB Swiss Tools VDE!