Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Artiklové číslo: 850-10
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 850-10
EAN / GTIN 4000896036202
Číslo výrobce 850-10
L-číslo L60140 83

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 10 mm
  • Rozměry / délka: 25 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 14.6 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 12.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
  • Pro ruční manipulaci