Ráčnový klíč 3/8″

Artiklové číslo: 467.3/8
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467.3/8
EAN / GTIN 3148519346718
Číslo výrobce 467.3/8
L-číslo L60130 9256

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Standardní ráčnový klíč pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákový ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Saténově chromovaná.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 20,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 2,9
  • L [mm]: 158
  • [g]: 50