Sada klíčů ve skládacím pouzdru, Počet šroubováků: 9

Artiklové číslo: 626062 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Multitool PocketStar®
Počet šroubováků 9
Unášecí profil 6-hranný šroubovák; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák pro šrouby TORX®
Provedení držáku Plast zesílený vláknem
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626062 9
EAN / GTIN 4010995252939
Číslo výrobce 25293

Popis

Provedení:

Dobře uchopitelný skládací držák z plastu zesíleného vlákny s tlačítkem pro vyjímání.

Obsah:

Po 1 šroubováku pro vnitřní 6hran: 3; 4; 5; 6 mm
1 plochý šroubovák: 4,5×0,6 mm
1 šroubovák pro šrouby Phillips: PH2
Po 1 šroubováku pro šrouby Torx®: TX10; TX15; TX20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku