PACKOUT™ Magnetická přihrádka 10X20 CM

Artiklové číslo: 4932493381
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493381
EAN / GTIN 4058546482527
Číslo výrobce 4932493381
L-číslo L00800 4791

Popis

Popis:

  • Pro skladování šroubů, lepicích pásek a dalších drobných dílů
  • Úložné boxy s vyjímatelnými přepážkami a vnitřními přihrádkami pro další organizaci
  • Vhodné k zavěšení na nástěnné montážní desky PACKOUT™
  • Magnetické zásobníky lze díky magnetické zadní straně připevnit i na kovové povrchy
  • Konstrukce z nárazuvzdorných polymerů
  • Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
  • Pro ukládání držáků bitů, bitů, nástrčných klíčů, šroubů, hřebíků a dalších drobných kovových dílů

Charakteristika:

  • délka: 20 cm
  • šířka: 10 cm
  • Výška: 4.5 cm
  • Obsah: 1