Montážní trn 380 x 36 x 16 mm

Artiklové číslo: 8783320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Montážní páka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8783320
EAN / GTIN 4010883878333
Číslo výrobce 8783320
L-číslo L60160 37

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Kalená a kalená po celé délce
Speciální velikosti na vyžádání

Charakteristika:

  • Konstrukce: tvrzené a temperované po celé délce
  • Celková délka [mm]: 380 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 36 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 16,0 mm
  • Délka řezné hrany [mm]: 220 mm
  • Ø driftu [mm]: 16 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez