Teleskopické zrcadlo z nerezové oceli o velikosti 1 1/4″/32 mm

Artiklové číslo: 77401032
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
Druh produktu Zrcátko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77401032
EAN / GTIN 4018754235834
Číslo výrobce 77401032
L-číslo L60010 5081

Popis

Popis:

  • Nerozbitná nerezová zrcátka (FOD preventivní)
  • Eliminace šroubových spojů (prevence FOD)
  • Teleskopické rameno z nerezové oceli
  • Kulový čep (otočný o 180°), samonapínací
  • Speciální plastová rukojeť umožňuje pevné držení a bezpečnou práci, chemickou odolnost

Charakteristika:

  • Rozměry zrcadla mm: 32 mm
  • Gr.: 1.1/4″/32 mm
  • Výška mm (h): 18 mm
  • Délka [mm): 171-699 mm
  • Hmotnost: 60 g
  • Šířka mm (b): 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku