• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vysekávač, 20 mm

Artiklové číslo: 56035220
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56035220
EAN / GTIN 4022668352204
Číslo výrobce 56035220
L-číslo L60010 6609

Popis

Popis:

  • Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků
  • Pevná, kovaná forma, trubka (řezný díl) holé
  • Mírně kónické na vnitřní straně pro odstranění výřezů
  • Podle normy DIN 7200 A.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 20 mm
  • Délka [mm): 145 mm
  • Č.: 35220
  • Hmotnost: 170 g