Stahovák pro lis 120-200 mm

Artiklové číslo: U.53S2A
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
Druh produktu Stahovací přípravek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.53S2A
EAN / GTIN 3148510703893
Číslo výrobce U.53S2A
L-číslo L60130 10118

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tyto 2 stahováky bez závitu s lepšími mechanickými vlastnostmi jsou navrženy tak, aby odolaly vysokým silám používaných tiskařských strojů.

Charakteristika:

  • min.-. C [mm]: 120 - 200
  • d [mm]: 280
  • d1 [mm]: M20
  • B [mm]: 283
  • L [mm]: 220
  • L1 [mm]: 280
  • L2 [mm]: 35
  • L3 [mm]: 35
  • max. T [mm]: 235
  • Síla [kN]: 100
  • Rod: U.53 R2L
  • Tuny [t]: 10
  • Šrouby: U.53S2A07
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 3 000