Stahovák pólových svorek 3-ramenný 80 x 80 mm

Artiklové číslo: 1657011
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1657011
EAN / GTIN 4036976112368
Číslo výrobce 1657011
L-číslo L60160 4571

Popis

Popis:

Osvědčená modelová řada pro cenově výhodné vytahování ložisek
Lze použít i s kluzným kladivem č. 1.35/1A.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 12 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 10 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 80 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 80 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 10 x 115
  • Vytahovací síla (max.) [t]: ano