Zkoušečka krouticího momentu SP 1/4″ 10-50 cNm

Artiklové číslo: 7096380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7096380
EAN / GTIN 4002805758052
Číslo výrobce 7096380
L-číslo L60160 823

Popis

Popis:

Použití:
V rozsahu krouticího momentu 0,1 - 5,0 N-m
Pro testovací a montážní práce v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu, v přístrojové technice a průmyslové výrobě nebo při kontrole kvality
Konstrukce:
Ukazovací zkušební Nástrčný klíč krouticího momentu - s dvojitou stupnicí (cN-m / ozf-in resp. lbf-in)
S šestihrannou objímkou 1/4″ pro provoz bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
S adaptérem vhodným také pro objímky 1/4″ podle DIN 3124
Přesnost indikace: +/- 6 %tolerance zobrazené hodnoty
Klasifikace podle DIN EN ISO 6789 typ I třída D
Pro řízené utahování pravou i levou rukou
S funkcí táhla ukazatele v obou pracovních směrech
Pro uzamčení maximálních hodnot/ zobrazení maximální hodnoty
4 modely v rozsahu 0, 1 N-m až 5,0 N-m
Lehká konstrukce s eloxovanými hliníkovými rukojeťmi
Soulad s normou EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
Rozsah dodávky:
Momentová zkoušečka typ 758
1/4″ adaptér (č. 757-20)
Modely č. 758-25/-50 s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
Dodání v pevné kartonové krabici.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Krouticí moment (min.) [ozf in]: 14 ozf in
  • Krouticí moment (max.) [ozf in]: 70 ozf in
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [cNm]: 10 cNm-50 cNm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 0,5 Nm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [ozf in]: 14 ozf in - 70 ozf in
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Kontrola kvality
    • Údržba a opravy
    • Testovací a zkušební oddělení
    .
  • Celková výška [mm]: 52 mm
  • Celková délka [mm]: 178 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odstupňování [cNm]: 2 cNm
  • Odstupňování [ozf in]: 2 ozf in
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Služby