Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zkoušečka krouticího momentu a kalibrační přístroj 50 Nm

Artiklové číslo: 654395 50
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Rozhraní: Rozhraní USB

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 50 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±0,5 %
Norma DIN EN ISO 6789
Rozhraní Rozhraní USB
Rozlišení 0,05 Nm
Rozsah měření 5 Nm - 50 Nm
Zobrazovací přístroj šířka 147 mm
Zobrazovací přístroj výška 79 mm
Zobrazovací přístroj hloubka 280 mm
Hmotnost 5 kg
Upínací 4hran 3/8 palec; 1/4 palec
Upínací 6hran 5/16, 1/4 a 5/32 palec
Zdroj energie na solární pohon
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 654395 50
Číslo výrobce TTT-300C5

Popis

Provedení:

Kompaktní měřicí přístroj pro provoz Stand-Alone s vlastním zásobením energií pomocí solárního článku nebo pro vestavbu do kalibračního zařízení (na poptávku).

Výhoda:

Rychlá kontrola manuálních a motorických momentových šroubováků s monitorováním mezní hodnoty, datová paměť a USB rozhraní. Kalibrace ručně ovládaných šroubovacích a momentových nástrojů podle DIN EN ISO 6789 (ve spojení s kalibračním zařízením), včetně kalibračního softwaru pro vytvoření kompletního kalibračního listu. Předpokladem pro vytvoření kalibračního listu je, aby používaný zkušební přístroj sám měl platný kalibrační list, který je uložen v přístroji. Zanesení aktualizovaného kalibračního listu v systému přístroje probíhá prostřednictvím výrobce.

Použití:

Univerzální přístroj pro měření malých až středních utahovacích momentů a možností vytvářet pomocí softwaru samostatně kalibrační protokoly dle normy.

Poznámka:

Není vhodné pro rázové utahováky!
Možné s kalibračním protokolem DAkkS.