{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 5 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±0,5 % | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Rozhraní | Rozhraní USB | |
Rozlišení | 0,005 Nm | |
Rozsah měření | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Zobrazovací přístroj šířka | 147 mm | |
Zobrazovací přístroj výška | 79 mm | |
Zobrazovací přístroj hloubka | 280 mm | |
Hmotnost | 5 kg | |
Upínací 4hran | 3/8 palec; 1/4 palec | |
Upínací 6hran | 5/16, 1/4 a 5/32 palec | |
Zdroj energie | na solární pohon | |
Druh produktu | Zkoušečka utahovacího momentu |
Katalogové číslo | 654395 5 | |
Číslo výrobce | TTT-300B5 |