{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 50 cNm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Bitový upínač | D 6,3 | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 126 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 cNm - 50 cNm | |
Rozsah utahovacích momentů | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 1 cNm | |
Maximální ⌀ | 29 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanická kluzná spojka | |
Typ připojení | Upínání bitu 1/4 palce | |
Měřicí technika | mechanická | |
Pevně nastavený utahovací moment | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | cNm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnost | 71 g | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659905 50 | |
EAN / GTIN | 4045197610997 |