• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Ploché kleště na sklo potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Artiklové číslo: 91 61 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 91 61 160
EAN / GTIN 4003773019527
Číslo výrobce 91 61 160
L-číslo L70010 748

Popis

Popis:

  • s měkkými, přilnavými čelistmi
  • k čištění a korekci hran skla, např. při výrobě olovnatých skel

Charakteristika:

  • Šířka čelistí: 9,5 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný