Odizolovací nástroj StrippMax-Pistol Professional

Artiklové číslo: 3416453
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3416453
EAN / GTIN 4010886969687
Číslo výrobce 3416453
L-číslo L60160 6150

Popis

Popis:

  • Samonastavitelný řezací a odizolovací nástroj pro průřezy od 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, kazeta s rovným ostřím
  • Pistolová rukojeť umožňuje neunavující obsluhu, zejména při práci u stolu nebo pracovního stolu
  • Výměnné odizolovací kazety bez použití nářadí pro obzvláště velkou a všestrannou kapacitu odizolování
  • Integrovaná funkce řezání s dlouhou životností
  • Kapacita řezání: ohebné vodiče, 10 mm²/8 AWG. Tuhé vodiče, 1,5 mm²/16 AWG
  • Možnost jemného nastavení pro odstranění tenké a silné izolace bez poškození vodičů
  • Snadné vyhození odstraněného pláště po odizolování díky otevřeným odizolovacím nožům
  • Uživatelsky přívětivý ergonomický design
  • Rám a mechanismus testovány na více než 150 000 odizolovacích operací (testováno s PVC kabely 1,5 mm²/AWG 16).

Charakteristika:

  • Rozměr drátu AWG: 34-8
  • Průřez drátu [mm²]: 0,02 - 10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez