• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Odizolovací kleště L.160 mm hlava chromovaná 2K-rukojeti

Artiklové číslo: 66245160
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 66245160
EAN / GTIN 4018754206681
Číslo výrobce 66245160
L-číslo L60010 5467

Popis

Popis:

  • Pro vodiče od 0,3 do 1,2 mm
  • samonastavovací
  • S řezným otvorem pro separační kabely a prameny do 5 mm
  • Speciální elektrická ocel

Charakteristika:

  • Průměr min. (mm²): 0,3 mm²
  • Max. průměr (mm²): 1,2 mm²
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: vícesložkové rukojeti s měkkými zónami
  • Délka [mm): 160 mm
  • Hmotnost: 186 g
  • Šířka mm (b): 100 mm