Kombinované kleště 160 mm, dvousložková rukojeť

Artiklové číslo: 1429566
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1429566
EAN / GTIN 4010886812327
Číslo výrobce 1429566

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 5746
Pro nejnáročnější trvalé použití
Velká páka pro snadnější práci
Indukčně kalené přesné břity, extra dlouhé, tvrdost břitu 62 - 64 HRC
Pro kulatý a plochý materiál
Pro všechny dráty, také tvrdý drát/pianový drát, 1, 6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Silové kleště znamenají o 35 % menší námahu
Povrch rukojeti s výbrusem pro obzvláště dobrý úchop
Hrubé vroubkované úchopové plochy pro pevné držení šroubů, trubek apod.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 35 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 53 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 167 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,8 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,4 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez