Úhlový klíč na ventily, ½″

Artiklové číslo: 56013008
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
Druh produktu Instalační klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013008
EAN / GTIN 4022668130086
Číslo výrobce 56013008
L-číslo L60010 7965

Popis

Popis:

  • Z V2A
  • Pro ráčnu ½″ / 12,7 mm a prodloužení pro zápustné cisterny
  • Umožňuje, aby rohový ventil byl našroubován do cisteren nepozitivním způsobem
  • Zajistěte přidržení klíče na rohovým ventilu

Charakteristika:

  • Slitina: V2A
  • Čtvercový pohon [palec]: 1/2 ″
  • Hmotnost: 177 g