• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada kleští

Artiklové číslo: 00 31 20 V03
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 31 20 V03
EAN / GTIN 4003773078104
Číslo výrobce 00 31 20 V03
L-číslo L70010 1859

Popis

Popis:

  • Rozsah dodávky pro obj. č. 00 31 20 V03 zahrnuje: 1 x klešťový klíč 180 mm, 1 x kleště na vodní čerpadlo 250 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 86 03 180 KNIPEX kleště klíč kleště a klíč v jednom nástroji
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX kleště klíč kleště a klíč v jednom nástroji
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla