Popis:
Ripple soubory a drtiče mají centrální hřídel a mají Schweizer řez na obou koncích. Mohou být použity v různých aplikacích pro obrábění nejmenších součástí, například při výrobě nástrojů a forem, kování nebo pro gravírování široké škály povrchů. Příčný řez pro středně jemné přesné obrábění. rýhovací pilník o délce 300 mm (největší verze).
Charakteristika:
- Typ Pferd: 654
- Metrika šířky: 12 mm
- Lomítko: 2
- Metrické délky: 300 mm
- Výška: 12 mm
Výhoda:
- Lze použít s držákem souborů zvlnění nebo bez něj.
Použití:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Poznámka:
Drážkované pilníky s řezem 0, které nejsou uvedeny v tabulce, nejsou k dispozici skladem. Proto je dodací lhůta těchto souborů přibližně 8 týdnů.
Uveďte požadovaný střih.