Popis:
Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Kotouč POLIFAN s obzvláště chladným broušením na špatně tepelně vodivých materiálech, jako je nerezová ocel (INOX) a hliník.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Tvar: PFC / B / T29
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Korund A-COOL
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: 60
Výhoda:
- Méně tepla vstupující do obrobku než u jiných vějířovité kotouče.
- Díky abrazivnímu povlaku se například abrazivní materiál nezanesuje na měkkém hliníku.
Použití:
- Doporučení k použití: U hliníku používejte pouze mřížky 40 a 60.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svářečských švů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
Vhodné pro:
Pro hliník používejte pouze zrnitost 40 a 60.