Popis:
OCELOVÁ verze je nejuniverzálnější vazbou pro obrábění oceli a lité oceli. Je ideální pro broušení z vysokorychlostních ocelových (HSS) výlisků a pro broušení svarů na ocelových konstrukcích. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 19000 RPM
- OT./MIN, opt.: 17000 RPM
- Tvar: W 242
- Metrika šířky: 25 mm
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Ø Metrická hřídel: 8 mm
- Velikost zrna: 24
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- Vysoká účinnost broušení a rychlost odstraňování v univerzálním hlavice na ocelových materiálech.
- Zkrácení doby broušení a tím i úspora nákladů díky vysokému časnému objemu třísek.
- Zvláště vhodný pro obrábění povrchů a hran.
Použití:
- Doporučení k použití: OCELOVÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 30 až 50 m /s.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
Pozor:
Maximální přípustná rychlost se vztahuje na otevřenou stopku o délce 10 mm.
Poznámka:
- Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.