Vytahovací hák s úchyty, šrouby a maticemi

Artiklové číslo: Y305-00
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stahovací rameno
Materiál ocel
Celková délka 805 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Y305-00
EAN / GTIN 4021176273834
Číslo výrobce Y305-00
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahovací hák s úchyty, šrouby a maticemi se používá k demontáži obzvláště velkých a těsných ložisek, ozubených kol a disků. Několik otvorů v háku zajišťuje individuální nastavení na požadovanou hloubku sevření.
  • Univerzálně použitelné díky možnosti nastavení hloubky upnutí

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • celková délka [mm]: 805 mm
  • Celková délka [palec]: 28 3/8

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku