Abzughaken mit Laschen, Schrauben und Muttern

Número de artículo: Y305-00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Brazo de extracción
Material acero
Longitud total 805 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo Y305-00
EAN / GTIN 4021176273834
Número del fabricante Y305-00
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El gancho extractor con chapas, tornillos y tuercas se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos especialmente grandes y firmemente instalados. Las perforaciones múltiples en el gancho permiten una adaptación individual a la profundidad de fijación deseada.
  • Universalmente utilizable gracias a la posibilidad de ajustar la profundidad de sujeción

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Longitud total [mm]: 805 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 28 3/8
  • Conjuntos de ganchos Adecuados para (lista): Y38-205, Y38-206, Y30-205, Y30-206, Y305-20, Y306-30
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)