• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Oddělovací zařízení pro hydraulické stahováky PULL/PRESSURE, oddělovací průměr 25 mm - 155 mm (5/8″-18 UNF)

Artiklové číslo: Y-215-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Y-215-3
EAN / GTIN 4021176039546
Číslo výrobce Y-215-3
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Oddělovače řady Y-15 se používají k vytahování kuličkových ložisek, válečkových ložisek, vnitřních kroužků a dalších zapuštěných dílů v řemeslných, dílenských a průmyslových aplikacích, kde není dostatek místa pro stahovací čelisti. Proces oddělování a vytahování dokáže tyto díly šetrně oddělit před jejich vytažením z vnější strany. Řada 15 přesvědčí svou kompatibilitou a rozmanitostí použití. V závislosti na použití existuje několik variant odlučovačů. Separátory řady Y-15 vyžadují hydraulický stahovák PULL/PRESSURE řady Y-180. V případě, že se jedná o separátory řady Y-15, je nutné použít hydraulický stahovák PULL/PRESSURE.
  • Hydraulický stahovák potřebný v kombinaci se separátorem umožňuje snadné a kontrolované odstranění obzvláště těsně přiléhajících dílů
  • Ostré břity umožňují stahování tam, kde nelze použít jiné metody stahování.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 210 mm
  • Celková šířka [palce]: 8 1/4
  • Celková hloubka [mm]: 36 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 7/16
  • Celková výška [mm]: 255 mm
  • Celková výška [palec]: 10 1/32
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 32 mm
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Dělící průměr (min.) [mm]: 25 mm
  • Průměr řezu (max.) [mm]: 155 mm
  • Tloušťka řezné hrany na špičce [mm]: 0,5 mm
  • Tloušťka řezné hrany vzadu [mm]: 11,2 mm
  • Celková výška břitu [mm]: 78 mm
  • Využitelná hloubka řezu [mm]: 50 mm
  • Montážní závit pro tažný šroub [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Průměr řezu (min. - max.) [mm]: 25 mm - 155 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku