Dispositivo de separación para dispositivo de extracción hidráulico de tracción/compresión, Diámetro de separación 25 mm - 155 mm (5/8″-18 UNF)

Número de artículo: Y-215-3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo Y-215-3
EAN / GTIN 4021176039546
Número del fabricante Y-215-3
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las herramientas de separación de la serie Y-15 se utilizan para extraer rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, anillos internos y otras partes que están alineadas con la superficie en artesanía, talleres e industria, cuando no hay suficiente espacio para ganchos de extracción. El proceso de separación-extracción es capaz de separar suavemente esas partes primero, antes de que puedan ser extraídas desde el exterior. La serie 15 convence por su compatibilidad y diversidad de aplicaciones. Dependiendo del caso de aplicación, hay varias versiones de herramientas de separación. Las herramientas de separación de la serie Y-15 requieren el Dispositivo de Extractor HIDRÁULICO de la serie Y-180.
  • La unidad de extracción hidráulica necesaria en combinación con el dispositivo de separación permite la extracción fácil y controlada de piezas especialmente adheridas.
  • Las afiladas cuchillas permiten un retiro donde otros tipos de retiradores son inaplicables.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 210 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 8 1/4
  • Profundidad total [mm]: 36 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 1 7/16
  • Altura total [mm]: 255 mm
  • Altura total [pulgadas]: 10 1/32
  • Anchura entre planos [mm]: 32 mm
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín.) [mm]: 25 mm
  • Diámetro de separación (máx.) [mm]: 155 mm
  • Espesor del filo de corte en la punta [mm]: 0,5 mm
  • Espesor del filo trasero [mm]: 11,2 mm
  • Altura total del filo de corte [mm]: 78 mm
  • Profundidad de nieve utilizable [mm]: 50 mm
  • Rosca de alojamiento para perno de tracción [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm].1: 25 mm - 155 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados