• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

PROPOJOVACÍ OBJÍMKA (DIN6383) DIN69871 , AD SK50, MK5 A=197 MM G2,5 25.000

Artiklové číslo: W140447
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
Katalogové číslo W140447
EAN / GTIN 4069739584133
Číslo výrobce 25.SK50MK5L197AL
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK5, LPR = 197 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.SK50MK5L197AL
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s vývodovým jazýčkem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Montážní průměr (DCONWS): MK5
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 197 mm