• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, MK5 - DIN6383, 25.SK50MK5L197AL

Artikel-Nr.: W140447
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
Artikelnummer W140447
EAN / GTIN 4069739584133
Herstellernummer 25.SK50MK5L197AL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK5, LPR = 197 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.SK50MK5L197AL
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK5
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 197 mm