Frézovací sklíčidlo pro šroubovací fréza DIN69893 , HSK-A63, 16mm A=176mm, L=150mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava broušeno; leštěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W139202
EAN / GTIN 4069739571836
Číslo výrobce 27.HSK63AM16L176ES
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), M16, LPR = 176 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.HSK63AM16L176ES
  • Druh produktu: Držák pro šroubovací frézu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Montážní průměr (DCONWS): M16 G
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 150 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 176 mm