• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahme für Einschraubfräser, 27.HSK63AM16L176ES

Artikel-Nr.: W139202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Oberflächenbehandlung geschliffen; poliert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer W139202
EAN / GTIN 4069739571836
Herstellernummer 27.HSK63AM16L176ES
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK63A (ISO12164-1), M16, LPR = 176 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 27.HSK63AM16L176ES
  • Produktart: Aufnahme für Einschraubfräser
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): M16 G
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 150 mm
  • Auskraglänge (LPR): 176 mm