• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kleštinový upínač ER16 DIN69871 , AD SK30, 1-10mm A=70mm G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139013
EAN / GTIN 4069739569949
Číslo výrobce 31.SK30R16L70
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Opis:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 0.5 - 10.0 mm, LPR = 70 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 31.SK30R16L70
  • Type of product: Collet chucks
  • Adapter interface (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interface (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Arbor diameter (DCONWS): 0.5 – 10.0 mm
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Projection length (LPR): 70 mm