Mandrins à pinces (ER16)

Réf.: W139013
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article W139013
EAN / GTIN 4069739569949
Réf. fabricant 31.SK30R16L70
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 70 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 31.SK30R16L70
  • Type de produit: Mandrin à pinces
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Diamètre de logement (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 70 mm