• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ER kleštinové sklíčidlo utěsněné s chladicími kanály, 252 430E NC-ECD-Ø16

Artiklové číslo: W111496
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
Katalogové číslo W111496
EAN / GTIN 4069739556802
Číslo výrobce 252 430E NC-ECD-Ø16
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER25 (ISO15488A), d = 16 mm, ≤ 15 µm , pouze upínací jmenovitý rozměr

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 252 430E NC-ECD-Ø16
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER25 (ISO15488A)
  • Montážní průměr (DCONWS): 16 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ano - s chladicími kanály
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 430E
  • Průměr tělesa (BD): 25,7 mm
  • Celková délka (OAL): 34 mm