ER Pinzas portapiezas con conductos de refrigeración

Número de artículo: W111496
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
Número de artículo W111496
EAN / GTIN 4069739556802
Número del fabricante 252 430E NC-ECD-Ø16
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER25 (ISO15488A), d = 16 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 252 430E NC-ECD-Ø16
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER25/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 16 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí, con canales de refrigeración
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 430E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 25,7 mm
  • Longitud total (OAL): 34 mm