ER sklíčidlo UP, 110 4008E UP-Ø 1,5

Artiklové číslo: W111087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W111087
EAN / GTIN 4069739554860
Číslo výrobce 110 4008E UP-Ø 1,5
L-číslo L31490 117560
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER11 (ISO15488B), d = 1 - 1,5 mm, UP ≤ 5 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 110 4008E UP-Ø 1,5
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER11 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 1,5 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 5 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 4008E
  • Průměr tělesa (BD): 11,5 mm
  • Celková délka (OAL): 18 mm