• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

ER Pinzas portapiezas UP

Número de artículo: W111087
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo W111087
EAN / GTIN 4069739554860
Número del fabricante 110 4008E UP-Ø 1,5
Número L L31490 117560
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER11 (ISO15488B), d = 1 - 1,5 mm, UP ≤ 5 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 110 4008E UP-Ø 1,5
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER11/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 1,5 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 4008E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 11,5 mm
  • Longitud total (OAL): 18 mm