Bezpečnostní sandál S1 VD PRO 3070 ESD NB 44

Artiklové číslo: VD PRO 3070 ESD NB 44
Cena za 1 pár
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
Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Norma EN ISO 20345:2011
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo VD PRO 3070 ESD NB 44
EAN / GTIN 4044348567784
Číslo výrobce VD PRO 3070 ESD NB 44
L-číslo L00780 2210
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralehké mikrovlákno v kombinaci s perforovanou konstrukcí pro optimální ventilaci
  • Dva individuálně nastavitelné pásky na suchý zip pro ideální oporu
  • Hliníková špička
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev TPU Athletic ESD