Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB-T.2D.250.R.05-K32 KUB TRIGON -

Artiklové číslo: V45 32502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KUB TRIGON; KUB-T.2D.250.R.05-K32
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu S centrálním předáváním chladicího maziva
Průměr stopky 32 mm
Průměr břitu, min. 25 mm
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V45 32502
EAN / GTIN 4047109102804
Číslo výrobce 1089225013
L-číslo L20010 4249
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-T.2D.250.R.05-K32 KUB TRIGON - VLOŽENÍ VRTÁKU

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 892 25013