• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB-T.2D.350.R.05-ABS50 KUB TRIGON -

Artiklové číslo: V30 33501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KUB TRIGON; KUB-T.2D.350.R.05-ABS50
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Průměr stopky 50 mm
Průměr břitu, min. 35 mm
Počet břitů, celkem 2
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V30 33501
EAN / GTIN 4047109102200
Číslo výrobce 1089235095
L-číslo L20010 2286
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-T.2D.350.R.05-ABS50 KUB TRIGON - VLOŽENÍ VRTÁKU

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 892 35095