Jehlová škrabka na stlačený vzduch

Artiklové číslo: V.352F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V.352F
EAN / GTIN 3148518086592
Číslo výrobce V.352F
L-číslo L60130 7824
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro odstraňování vodního kamene, odprašování, odstraňování vodního kamene z kovových povrchů
  • Dostane se do prasklin a štěrbin
  • Dodává se s jehlami o průměru 2 mm
  • Fouká: 4 200/min
  • Průměrná spotřeba vzduchu: 90 l/min
  • Vnitřní průměr vzduchové hadice: 13 mm
  • Připojovací závit: 3/8″
  • Doporučený pracovní tlak: 5 - 7 barů.

Charakteristika:

  • H [mm]: 36
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 75
  • [kg]: 1.670

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku